Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Lamellenschleifhülse
Der Ersatz für Schleifhülsen, Fächerschleifer, Schleifstifte und sogar Hartmetallfrässtifte. Zum Erzielen von perfekten Oberflächenergebnissen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Angenehmes und schnelles Arbeiten
Sehr weiches Arbeiten bei extrem hohem Materialabtrag, sehr hoher Standzeit und geringster Rauhtiefe bei perfektem Oberflächenergebnis dank der Schleiflamellen.
Geringe Vibrationen und Lärm
Gegenüber Schleifstiften und Hartmetallfräsern dank der Schleiflamellen
Problemlöser
Die Lamellenschleifhülse bietet auch in engsten Räumen einen sehr hohen Materialabtrag.
Für eine optimale Ausnutzung der Standzeit nur mit geringem Anpressdruck arbeiten. Die empfohlene Drehzahl ist in Abhängigkeit der Anwendung und des zu bearbeitenden Materials. Die maximale zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 30 m/s und entspricht nicht der empfohlenen Drehzahl. Schleifhülsen nicht über den Schleifbandträger überstehen lassen. Allgemeine Arbeits- und Sicherheitshinweise beachten.
Ideal zum Schleifen in engen Räumen wie z. B. im Formenbau, Behälter- und Apparatebau und Rohrleitungsbau.
Speziell geeignet für die Bearbeitung von Edelstahl, Stahl legiert und unlegiert, Baustahl, Werkzeugstahl, weiche NEMetalle, Kunststoffe und Holz. Schleifen von Kanten und Flächen, Verputzen und Glätten, Entgraten und zur Schweißnahtbearbeitung.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!