In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
14 Artikel mit 116 Ausführungen gefunden
Zirkonkorund, speziell geeignet für die Bearbeitung von Edelstahl.
Speziell geeignet für die Bearbeitung von legiertem und unlegiertem Stahl.
mit patentierter Lamellenform und -Anordnung. Für extrem hohe Standzeit bei gleichzeitig sehr hohem Materialabtrag. Speziell für das Schleifen von Kanten geeignet
mit spezialummanteltem, schleifaktivem Keramikkorn speziell für Edelstahl und hochlegierte Stähle
Für extrem hohe und schnelle Abtragsleistung bei geringem Anpressdruck für Stahl, Edelstahl und Aluminium.
Der Rohrprofi ideal zur Schweißnahtentfernung und Finish-Schliff in einem Arbeitsschritt. Für den direkten Einsatz auf drehzahlregulierbaren Winkel- und Kehlnahtschleifern bietet eine Kombination aus schnellem Materialabtrag und perfekter Oberflächenqualität im Rohrbereich.
Für die optimale Sicht beim Bearbeiten von Werkstücken aus Stahl, Edelstahl und Aluminium
Zur Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen, wie z.B. Radien und Kehlnähte
Ergonomische Fächerschleifscheibe für die Metallverarbeitung.
Kompatibel zu 3M Roloc-System
Gute Sicht durch die Scheibe und damit auf das zu bearbeitende Material. Ideal für die Bearbeitung von Dünnblechen.
mit schleifaktiver Multibindung speziell für Edelstahl und hochlegierte Stähle (Flächenprofi)
Der Kehlnaht-Profi für Stahl/Edelstahl. Zur Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen wie z.B. Radien und Kehlnähte.
Für Winkelschleifer mit M14 Direktaufnahme. Ideal zum Polieren und Entfernen von leichten Anlauffarben (Rohr-Profi).
Es gibt noch mehr Suchtreffer. Für ein genaueres Ergebnis spezifizieren Sie Ihre Eingaben bitte weiter.
Bitte überprüfen Sie diese oder verwenden Sie ggf. einen anderen Suchbegriff.
Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130°
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°
Spiralbohrer HSCO DIN 338 Typ RN Oxid
Spiralbohrer HSS DIN 338 SMART STEP
Zylindersäge HSS Bi-Metall Longlife & Speed HSCo8
Trennscheibe Speed für Stahl
VHM-Spiralbohrer Speeddrill+ Universal DIN 6537K, kurz 3xD, 2 Führungsfasen