Lamellenfächerschleifscheibe Stahl

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lamellenfächerschleifscheibe Stahl

Normalkorund, speziell geeignet für die Bearbeitung von legiertem und unlegiertem Stahl.

  • Bohrung: 22,23 mm
  • Werkstoff Trägerteller: Glasgewebe
  • Werkstoff Schleifmittel: Normalkorund

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Körnung Ausführung Drehzahl max. Anzahl VE
Preis/VE
0579400326
125 mm 60 Gewölbt 12200 U/min
10 St.
0579400324
125 mm 40 Gewölbt 12200 U/min
10 St.
0579400328
125 mm 80 Gewölbt 12200 U/min
10 St.
0579400524
125 mm 40 Gerade 12200 U/min
10 St.
0579400526
125 mm 60 Gerade 12200 U/min
10 St.
0579400528
125 mm 80 Gerade 12200 U/min
10 St.
0579400316
115 mm 60 Gewölbt 13300 U/min
10 St.
0579400314
115 mm 40 Gewölbt 13300 U/min
10 St.
0579400318
115 mm 80 Gewölbt 13300 U/min
10 St.
0579400514
115 mm 40 Gerade 13300 U/min
10 St.
0579400516
115 mm 60 Gerade 13300 U/min
10 St.
0579400518
115 mm 80 Gerade 13300 U/min
10 St.
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
Für freihändiges Schleifen mit Elektro- und Druckluftwinkelschleifern



Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s



Baumwollgewebe



Trägerteller aus Glasgewebe



Schleifleinen (Normalkorund)


  • Hohe Standzeit

  • Hoher Materialabtrag

Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 13743 und der OSA (Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V.)