Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Lamellenfächerscheibe OSF® (One-Step-Finish)
Lamellenfächerscheibe OSF<SUP>® </SUP>(One-Step-Finish) - 1 Lamellenfächerscheibe OSF<SUP>® </SUP>(One-Step-Finish) - 2 Lamellenfächerscheibe OSF<SUP>® </SUP>(One-Step-Finish) - 3 Lamellenfächerscheibe OSF<SUP>® </SUP>(One-Step-Finish) - 4 Lamellenfächerscheibe OSF<SUP>® </SUP>(One-Step-Finish) - 5 Lamellenfächerscheibe OSF<SUP>® </SUP>(One-Step-Finish) - 6 Lamellenfächerscheibe OSF<SUP>® </SUP>(One-Step-Finish) - 7 Lamellenfächerscheibe OSF<SUP>® </SUP>(One-Step-Finish) - 8 Lamellenfächerscheibe OSF<SUP>® </SUP>(One-Step-Finish) - 9
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/kxR0VPgB1i0

Lamellenfächerscheibe OSF<SUP>® </SUP>(One-Step-Finish) - 1
Lamellenfächerscheibe OSF<SUP>® </SUP>(One-Step-Finish) - 2
Lamellenfächerscheibe OSF<SUP>® </SUP>(One-Step-Finish) - 3
Lamellenfächerscheibe OSF<SUP>® </SUP>(One-Step-Finish) - 4
Lamellenfächerscheibe OSF<SUP>® </SUP>(One-Step-Finish) - 5
Lamellenfächerscheibe OSF<SUP>® </SUP>(One-Step-Finish) - 6
Lamellenfächerscheibe OSF<SUP>® </SUP>(One-Step-Finish) - 7
Lamellenfächerscheibe OSF<SUP>® </SUP>(One-Step-Finish) - 8
Lamellenfächerscheibe OSF<SUP>® </SUP>(One-Step-Finish) - 9

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lamellenfächerscheibe OSF® (One-Step-Finish)

Der Rohrprofi ideal zur Schweißnahtentfernung und Finish-Schliff in einem Arbeitsschritt. Für den direkten Einsatz auf drehzahlregulierbaren Winkel- und Kehlnahtschleifern bietet eine Kombination aus schnellem Materialabtrag und perfekter Oberflächenqualität im Rohrbereich.

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

3 in 1


  • 1. Schweißnaht verschleifen

  • 2. Angleichen

  • 3. Finish-Schliff


  • Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)

  • Nylonschleifvlies „Surface Conditioning“ Material

  • Aluminiumoxid mit Top Size Schleifgewebe

  • Robuster Trägerteller aus Glasgewebe

  • Enormer Zeitgewinn (extreme Reduzierung der Arbeitsschritte)

  • Schweißnähte verschleifen und Fertigstellung in einem Schritt

  • Konstanter und niedriger Ra-Wert (hohe Oberflächenqualität)

  • Keine Formveränderung beim Schleifen

  • Kühlerer Schliff (niedrige Arbeitstemperatur)

  • Kein Zusetzen

  • Kein zusätzlicher Stützteller notwendig
Hinweis

Die Oberflächengüte ist ein Ausdruck für die Rauhtiefe (Ra-Wert)