Lamellenfächerschleifscheibe Flexi-Disc
Lamellenfächerschleifscheibe Flexi-Disc - 1
Lamellenfächerschleifscheibe Flexi-Disc - 2
Lamellenfächerschleifscheibe Flexi-Disc - 3
Lamellenfächerschleifscheibe Flexi-Disc - 4
Lamellenfächerschleifscheibe Flexi-Disc - 5

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lamellenfächerschleifscheibe Flexi-Disc

Zur Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen, wie z.B. Radien und Kehlnähte

  • Ausführung: Gerade
  • Werkstoff Schleifmittel: Zirkonkorund

Artikelbeschreibung lesen

In 13 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Bohrung Werkzeugaufnahme Körnung Anzahl VE
Preis/VE
0578705040
50 mm 3M Rolocsystem 40
10 St.
0578705012
50 mm 3M Rolocsystem 120
10 St.
0578705060
50 mm 3M Rolocsystem 60
10 St.
0578711512
115 mm 22,23 mm 120
10 St.
0578707660
76 mm 3M Rolocsystem 60
10 St.
0578711536
115 mm 22,23 mm 36
10 St.
0578711540
115 mm 22,23 mm 40
10 St.
0578711580
115 mm 22,23 mm 80
10 St.
0578711560
115 mm 22,23 mm 60
10 St.
0578705080
50 mm 3M Rolocsystem 80
10 St.
0578707612
76 mm 3M Rolocsystem 120
10 St.
0578707640
76 mm 3M Rolocsystem 40
10 St.
0578707680
76 mm 3M Rolocsystem 80
10 St.
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
∅ 50 und 75 mm:


  • Flexible Mini-Lamellenfächerschleifscheiben mit Schnellwechselaufnahme für den Einsatz auf Druckluftstabschleifern (abgewinkelt), biegsamen Wellen

  • Scheiben-∅ 75 mm auch auf Druckluft- oder Elektrowinkelschleifer in Verbindung mit Aufnahmehalter M14


∅ 115 mm:


Flexible Lamellenfächerschleifscheiben mit Aufnahme 22,23 mm für Druckluft- oder Elektrowinkelschleifer



Ausführung:


  • ∅ 50 und 75 mm mit stabilem Kunststoffteller und Schnellwechselaufnahme

  • ∅ 115 mm mit mehrlagigem Glasgewebeteller und Bohrung 22,23 mm

  • Robust-flexibles Baumwollgewebe mit hoher Reißfestigkeit


Weitere Vorteile der Flexi-Discs gegenüber vergleichbaren Fiberscheiben:


  • Kein Zusetzen und Schmieren

  • Kühler Schliff, kaum Bildung von Anlauffarben, insbesonders beim Einsatz der Flexi-Discs

  • Vielseitiges und breites Anwendungsspektrum

  • Wesentlich feinere Oberflächen mit gleicher Körnung möglich

  • Höhere Reißfestigkeit bei Ecken- und Kantenschliff

  • Höhere Abtragsleistungen
  • Bis zu 20-fach (15-fach) höhere Standzeit der Mini-Discs (Flexi-Discs), insbesondere bei Kantenschliff