Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Filz-Lamellenfächerpolierscheibe für Winkelschleifer mit M14 Direktaufnahme
Für Winkelschleifer mit M14 Direktaufnahme. Ideal zum Polieren und Entfernen von leichten Anlauffarben (Rohr-Profi).
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Schnelles und einfaches Polieren
Hochwertigster Filz (100% Schafwolle)
Sehr gutes Oberflächenergebnis
Aufrecht stehende Lamellen und Kühlrippen im Teller ermöglichen ein kühles Polieren.
Ohne weiteres Zubehör einsetzbar
Durch das M14 Gewinde kann die Filz-Lamellenfächerscheibe direkt auf drehzahlregulierbaren Winkelschleifern oder Poliermaschinen verwendet werden.
Max. 4.000 min-1, Empfehlung 2.500 – 3.000 min-1
Die jeweilige Paste bei laufender Maschine auftragen!
Edelstahl, Stahl, NE-Metalle sowie Kunststoffe und Beschichtungen
- Wichtig: Werden die einzelnen Arbeitsschritte nicht sorgfältig ausgeführt, erscheinen Fehler in der Oberfläche umso deutlicher beim Abglänzen.
- Je besser der Vorschliff, umso einfacher und kürzer ist der Aufwand beim Polieren.
- Für jede Paste sollte eine separate Filz-Lamellenfächerpolierscheibe verwendet werden. Dies verhindert ein Vermischen unterschiedlicher Pasten und eine negative Beeinflussung des Ergebnisses.
- Zugesetzte Filz–Lamellenfächerpolierscheiben durch sanften Druck mit einer Drahtbürsten reinigen.
- Pastenrückstände auf der Oberfläche mit Wiener Kalk entfernen.
- Die Anwendungsempfehlungen haben allgemeingültigen Charakter je nachdem wie gut die Anfangsoberfläche ist, bzw. wie hoch die Anforderungen an die Oberfläche sind.
- Vor- bzw. Eigenversuche durchführen!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!