Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Lamellenfächerschleifscheibe CERALINE Longlife & Speed
Für extrem hohe und schnelle Abtragsleistung bei geringem Anpressdruck für Stahl, Edelstahl und Aluminium.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Extrem hoher und sehr schneller Materialabtrag bei kühlem Schliff
Hochleistungsschleifkorn und schleifaktive Deckschicht
Sehr hohe Standzeit sowie geringer Anpressdruck
Hochleistungs-Keramikkorn
- Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s
- Empfohlene Drehzahl 7.500 min-1
- Nur mit entsprechender Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, Handschuhen, Gehörschutz usw., arbeiten.
- Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)
Entspricht den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 13743 und der OSA (Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V.)
- Zum Schleifen von Kanten, Entgraten, Verputzen, Glätten und zur Schweißnahtbearbeitung.
- Für Edelstahl, rost-, säure- und hitzebeständige Stähle (hochlegiert), Stahl und Aluminium
- Zum freihändigen Schleifen mit Elektro- und Druckluftwinkelschleifern.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!