Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Lamellenfächerscheibe OSF® (One-Step-Finish)
Der Rohrprofi ideal zur Schweißnahtentfernung und Finish-Schliff in einem Arbeitsschritt. Für den direkten Einsatz auf drehzahlregulierbaren Winkel- und Kehlnahtschleifern bietet eine Kombination aus schnellem Materialabtrag und perfekter Oberflächenqualität im Rohrbereich.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
3 in 1
- 1. Schweißnaht verschleifen
- 2. Angleichen
- 3. Finish-Schliff
- Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)
- Nylonschliefvlies „Surface Conditioning“ Material
- Aluminiumoxid mit Top Size Schleifgewebe
- Robuster Trägerteller aus Glasgewebe
- Enormer Zeitgewinn (extreme Reduzierung der Arbeitsschritte)
- Schweißnähte verschleifen und Fertigstellung in einem Schritt
- Konstanter und niedriger Ra-Wert (hohe Oberflächenqualität)
- Keine Formveränderung beim Schleifen
- Kühlerer Schliff (niedrige Arbeitstemperatur)
- Kein Zusetzen
- Kein zusätzlicher Stützteller notwendig
Die Oberflächengüte ist ein Ausdruck für die Rauhtiefe (Ra-Wert)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!