Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Lamellenfächerscheibe Mini-Disc Zirkonkorund
Kompatibel zu 3M Roloc-System
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
Mini-Lamellenfächerschleifscheibe mit Schnellwechselaufnahme für den Einsatz auf Druckluftstabschleifern (abgewinkelt), biegsamen Wellen
Scheiben-∅ 76 mm auch auf Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern 115 mm einsetzbar in Verbindung mit Aufnahmehalter M14
Stabiler Kunststoffteller mit Schnellwechselaufnahme
Robust-flexibles Baumwollgewebe mit hoher Reißfestigkeit
Standzeitvergleich: Herkömmliche Fiberscheibe : Mini-Disc = 20 : 1
Weitere Vorteile der Mini-Disc gegenüber vergleichbaren Fiberscheiben:
- Bis zu 20-fach (15-fach) höhere Standzeit der Mini-Disc, insbesondere bei Kantenschliff
- Alle sonstigen Vorteile von Lamellenfächerschleifscheiben gegenüber Fiberscheiben
- Kein Zusetzen und Schmieren
- Vielseitiges und breites Anwendungsspektrum
- Wesentlich feinere Oberflächen mit gleicher Körnung möglich
- Höhere Reißfestigkeit bei Ecken- und Kantenschliff
- Höhere Abtragsleistungen
- Kürzere Bearbeitungszeiten
- Deutliche Zeit- und Kosteneinsparungen für den Anwender
Alternative zu Schnellwechselsystem-Fiberscheiben, kleinen Schruppscheiben, Schleifstiften, Fächerschleifern, Schleifhülsen, Schleifkappen usw.
Schweißnahtbearbeitung, Flächen-schliff, Entfernen von Lacken und -Farben, Schärfen von Werkzeugen, Verputzen und Glätten, Entgraten, Kanten- und Finishbearbeitung, Entrosten, insbesondere an schwer zugänglichen Stellen.
Zu bearbeitende Werkstoffe: Speziell für Edelstähle, Chrom- und Nickellegierungen. Stahl legiert und unlegiert, Baustahl, Werkzeugstahl, NE-Metalle, Guss, Hartkunststoffe und Holz.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!