Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Lamellenfächerscheibe Mini-Disc Zirkonkorund
Lamellenfächerscheibe Mini-Disc Zirkonkorund - 1
Lamellenfächerscheibe Mini-Disc Zirkonkorund - 2
Lamellenfächerscheibe Mini-Disc Zirkonkorund - 3
Lamellenfächerscheibe Mini-Disc Zirkonkorund - 4
Lamellenfächerscheibe Mini-Disc Zirkonkorund - 5
Lamellenfächerscheibe Mini-Disc Zirkonkorund - 6
Lamellenfächerscheibe Mini-Disc Zirkonkorund - 7
Lamellenfächerscheibe Mini-Disc Zirkonkorund - 8

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lamellenfächerscheibe Mini-Disc Zirkonkorund

Kompatibel zu 3M Roloc-System

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mini-Lamellenfächerschleifscheibe mit Schnellwechselaufnahme für den Einsatz auf Druckluftstabschleifern (abgewinkelt), biegsamen Wellen



Scheiben-∅ 76 mm auch auf Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern 115 mm einsetzbar in Verbindung mit Aufnahmehalter M14



Stabiler Kunststoffteller mit Schnellwechselaufnahme



Robust-flexibles Baumwollgewebe mit hoher Reißfestigkeit



Standzeitvergleich: Herkömmliche Fiberscheibe : Mini-Disc = 20 : 1



Weitere Vorteile der Mini-Disc gegenüber vergleichbaren Fiberscheiben:


  • Bis zu 20-fach (15-fach) höhere Standzeit der Mini-Disc, insbesondere bei Kantenschliff

  • Alle sonstigen Vorteile von Lamellenfächerschleifscheiben gegenüber Fiberscheiben

  • Kein Zusetzen und Schmieren

  • Vielseitiges und breites Anwendungsspektrum

  • Wesentlich feinere Oberflächen mit gleicher Körnung möglich

  • Höhere Reißfestigkeit bei Ecken- und Kantenschliff

  • Höhere Abtragsleistungen

  • Kürzere Bearbeitungszeiten

  • Deutliche Zeit- und Kosteneinsparungen für den Anwender