Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Lamellenfächerschleifscheibe Longlife
Der Kehlnaht-Profi für Stahl/Edelstahl. Zur Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen wie z.B. Radien und Kehlnähte.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/39238.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Ausführungen
Komfortables und sicheres Arbeiten
Durch den sehr hohen Lamellenüberstand passt sich die Scheibe perfekt dem Werkstück an. Geringe Lärmentwicklung, geringe Vibrationen und geringe Verletzungsgefahr.
Extrem hohe Standzeit, sehr hoher Materialabtrag bei geringer Materialerwärmung und feinster Rauhtiefe
Das spezialummantelte, schleifaktive Keramikkorn hat eine bis zu 4-fach höhere Standzeit.
Hohe Flexibilität der Schleiflamellen, einfache und schnelle Montage der Scheibe
Reduzierter Teller mit M14 Direktaufnahme, kein störender Trägerteller.
Schleifen von Kanten und Flächen, Verputzen und Glätten, Entgraten und zur Schweissnahtbearbeitung. Speziell geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Stahlguss, legierte und vergütete Stähle, Werkzeugstähle und Edelstahl.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!