Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Laibungsplatte PET mit Putzanschlussprofil
Bereits mit Putz beschichtete Laibungsplatte mit Putzanschlussprofil und Putzgewebe
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Hohe Sicherheit für schlagregendichte Fensteranschlüsse ohne Wärmebrücken und für eine sehr exakte Laibung
- Einfache Verarbeitung und hohe Zeitersparnis
- PET als Basismaterial sorgt für eine gute Wärmedämmung
- Putzbeschichtung für eine hochwertige Optik
- Putzanschlussprofil mit 100mm breiten Gewebe für den fachgerechten Anschluss
- Zu 100% aus recycelbarem PET gewonnen
- Am Ende des Lebenszyklus kann Material wieder dem Stoffkreislauf zugeführt werden
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!
Zur schnellen und einfachen Erstellung einer fachgerechten und optisch hochwertigen Laibung auf der Außen- und Innenseite.
Einsatz sowohl bei Sanierungen sowie im Neubau im Bereich Massiv- und Holzbau.
Für die Montage empfehlen wir folgende Klebstoffe, die möglichst vollflächig auf die Plattenrückseite aufgebracht werden:
- SMP-EPDM-Dichtbandklebstoff, Art. 0893700154, 0893700155
- EPDM-Dichtbandkleber, Art. 0893700150, 0893700153
- Fassadenkleber, Art. 089240010
Die Montage erfolgt zunächst oben im Sturzbereich (wenn keine Verschattung eingebaut ist), die Platte wird hier durchlaufend eingebaut. Anschließend werden die anderen Laibungsseiten stumpf gestoßen oder auf Gehrung geschnitten montiert. Bis zur Durchhärtung des Klebstoffs sollten die Laibungsplatten fixiert werden. Im Grenzbereich zum Rollladenkasten und zum Wärmedämmkeil sind die Fugen mit Klebstoff oder Stein- und Fassadendicht abzusiegeln. Hohlräume an den Eckstößen der Laibungsplatten sind ebenfalls mit Stein- und Fassadendicht auszufüllen.
Nähere Informationen siehe Technisches Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!