Fügefest wärmebeständig
Fügefest wärmebeständig - 1
Fügefest wärmebeständig - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fügefest wärmebeständig

Zum Befestigen von Buchsen und Lagern, die hohen Temperaturbelastungen ausgesetzt sind.

  • Farbe: Grün
  • Dichte: 1,1 g/cm³
  • Geeignet für Gewinde max.: M36
  • Spaltfüllvermögen max.: 0,20 mm
  • Handfestigkeit min./max.: 30-40 min
  • Funktionsfestigkeit min./max.: 60-180 min
  • Endfestigkeit min./max.: 12 h-24 h
  • Viskosität (Zähigkeit) min./max. / Bedingung: 10000-16000 mPas / bei 25°C, Brookfield RVT, Spindel 4/20 U/min
  • Druckscherfestigkeit min./max.: 30-35 N/mm²
  • Druckscherfestigkeit Bedingung: nach DIN 54452
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 35 °C
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -55 bis 200 °C
  • Flammpunkt min.: 90 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 12 Monate / bei Raumtemperatur

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Chemische Basis Inhaltsgewicht Farbe Dichte Anzahl VE
Preis/VE
0893620050
Dimethacrylsäureester 50 g Grün 1,1 g/cm³
1 St.
0893620250
Dimethacrylsäureether 250 g Grün 1,1 g/cm³
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
  • Maximales Spaltfüllvermögen von 0,2 mm

  • Verhindert Passungsrost

  • Festigkeit bei 100°C noch 85% der Maximalfestigkeit

  • Schnelle Aushärtung

  • Beständig gegen eine große Anzahl von Laugen, Gasen, Lösungsmitteln, Ölen und Kraftstoffen

  • Silikon- und Lösungsmittelfrei
Hinweis

Folgende Kunststoffe können bei längerer Einwirkung angegriffen werden: ABS, Celluloid, Polystyrol,


Polycarbonat (Makrolon), PMMA (Plexiglas), Polysulfon, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, Vulkanfiber und lackierte Flächen. Wir empfehlen, stets Eigenversuche durchzuführen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.