Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Lagerbox mit Deckel
Universell einsetzbare und praktische Lager- oder Transportbox
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Belastbar bis max. 40 kg
- Stapelgewicht max. 500 kg
Beispielanwendung: Die Boxen eignen sich auch für den Transport und die Lagerung aller Arten von Lebensmitteln.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!