Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Ladezange vollisoliert, 600 A

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ladezange vollisoliert, 600 A

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Stahlblech verzinkt; mit Kupfergewebeband als Polverbindung



Beide Zangenseiten sind durch je eine verzinkte Messingeinlage verstärkt



Kältebeständige Isolation (Escorena Ultra EVA)



Kabelanschluss bis 35 mm2, mit Kabelquetschschuh:


  • Schraube M 6 und Sperrzahnmutter

  • Zugentlastung


Gewicht: ca. 230 g