Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Stahlblech verzinkt; die stromführende Seite ist mit einer verzinkten Messingeinlage verstärkt
Kältebeständige Isolation (Escorena Ultra EVA)
Kabelanschluss bis 35 mm2, mit Kabelquetschschuh:
- Schraube M 6 und Sperrzahnmutter
- Zugentlastung
Gewicht: ca. 160 g
Öffnungswinkel: 45°/35 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!