Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Induktive Ladestation 24V zum kabellosen Laden von Geräten mit Induktionsakkus sowie zusätzlicher USB Charger
Induktive Ladestation 24V zum kabellosen Laden von Geräten mit Induktionsakkus sowie zusätzlicher USB Charger - 1
Induktive Ladestation 24V zum kabellosen Laden von Geräten mit Induktionsakkus sowie zusätzlicher USB Charger - 2
Induktive Ladestation 24V zum kabellosen Laden von Geräten mit Induktionsakkus sowie zusätzlicher USB Charger - 3
Induktive Ladestation 24V zum kabellosen Laden von Geräten mit Induktionsakkus sowie zusätzlicher USB Charger - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Induktive Ladestation 24V zum kabellosen Laden von Geräten mit Induktionsakkus sowie zusätzlicher USB Charger

Zur
sichtbaren Montage in Regalböden, Schreibtischen, Arbeitsplatten oder Nachttischen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Kabelloses Ladenstation für Qi-zertifizierte Smartphones oder Tablet-PC´s

  • zusätzlicher USB-Charger

  • Sichtbare Montage

  • Ausgangsleistung max. 2 A

  • Einbohrdurchmesser 59,8 - 60 mm

  • inkl. Fast Charging Netzteil 9V/10W


Lieferumfang


1 x Induktive Ladestation mit zusätz-


lichem USB-Charger, inkl. 1,2 m


Anschlussleitung mit USB-Stecker,


1 x Fast Charging Netzteil

Anwendungsgebiet

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!