Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Induktive Ladestation 12V zum kabellosen Laden von Geräten mit Induktionsakkus
Zur unsichtbaren Montage in Regalböden, Schreibtischen, Arbeitsplatten oder Nachttischen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Kabelloses Laden ohne lästiges Ladekabel für Qi-zertifizierte Smartphones oder Tablet-PC´s
- Unsichtbare Montage
- Für die Stromversorgung der Ladestation wird ein 12 V-Trafo mit einer Leistung von mindestens 20 W benötigt
- Ausgangsleistung: 2 A
- Einbohrdurchmesser 68 mm
Lieferumfang
1 x Induktive Ladestation mit Anschlussleitung 1800 mm
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!