Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Ladestation Smart 11 kW
Ladestation Smart 11 kW - 1
Ladestation Smart 11 kW - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ladestation Smart 11 kW

Zum Laden von Hybrid- und E-Autos mit Typ 2-Ladepunkt

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Kompakt, leistungsstark und smartfähige Wallbox


  • Die Ladestation ist zur Anbindung an PV-Systeme zur PV-Überschußladung geeignet

  • Durch PV-Überschußladung kann man günstigen PV-Strom ins E-Auto laden

  • Mit einem Smartmeter können weitere PV-Wechselrichterhersteller angebunden werden


Schlichtes und zeitloses Design mit intuitiver Bedienung


  • Die Wallbox kann auf unterschiedlichsten Untergründen platziert werden

  • Die Ladesteuerung und Visualisierung erfolgt über eine Weboberfläche


Absicherung bauseitig durch einen Typ A 30 mA FI-Schutzschalter



Ladestrom zwischen 6 und 16 A einstellbar



Made in Germany

Hinweis
  • Die Wallbox hat ein Blackout-Schutz, um das Hausstromnetz vor einem Ausfall bei Lastspitzen aufrecht zu erhalten

  • Integrierter Fehlerstromschutzschalter DC