Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Ladestation Profi 22 kW
Ladestation Profi 22 kW - 1
Ladestation Profi 22 kW - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ladestation Profi 22 kW

Zum Laden von Hybrid- und E-Autos mit Typ 2-Ladepunkt
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
Smartfähige Wallbox


  • Die Ladestation ist zur Anbindung an PV-Systeme zur PV-Überschußladung geeignet

  • Durch PV-Überschußladung kann man günstigen PV-Strom ins E-Auto laden

  • Mit einem Smartmeter können weitere PV-Wechselrichterhersteller angebunden werden


Schlichtes und zeitloses Design mit intuitiver Bedienung


  • Die Wallbox kann auf unterschiedlichsten Untergründen platziert werden

  • Die Ladesteuerung und Visualisierung erfolgt über eine Weboberfläche

  • Gute visuelle Sichtbarkeit des Lademodus durch LED-Anzeige


Mess- und Eichrechtskonform (ME-Konform)



Absicherung bauseitig durch einen Typ A 30 mA FI-Schutzschalter



Ladestrom zwischen 6 und 32 A einstellbar

Hinweis
  • Die Wallbox hat ein Blackout-Schutz, um das Hausstromnetz vor einem Ausfall bei Lastspitzen aufrecht zu erhalten

  • Integrierter Fehlerstromschutzschalter DC

  • Backendfähig über integriertes GSM-Modem (4G/5G/LTE)