Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ladestation Profi 22 kW
Zum Laden von Hybrid- und E-Autos mit Typ 2-Ladepunkt
- Eingangsspannung min./max.: 230-400 V
- Frequenz: 50 Hz
- Anzahl Phasen Ladestation: 1-3
- Ladeleistung min./max.: 3,7-22 kW
- Ladestrom min./max.: 6-32 A
- Zugangskontrolle: RFID
- RFID Frequenz: 13.56 MHz
- Temperatureinsatzbereich min./max.: -25 bis 50 °C
- Steckdosentyp: Typ 2
- Kabelanschluss: 5 x 10 mm² - L1/L2/L3/N/PE
- Geeignet für Kabelnennquerschnitt: 6 - 10 mm²
- Einsatzbereich: Innenbereich, Außenbereich
- EVU-Steuerung: Ja
- Lastmanagement (Ladestation): Dynamisch
- Schnittstelle: RS485, USB 2.0 Typ A, LAN RJ45, OCPP 1.6, WLAN
- Sonstige Norm: IEC 62196-2, IEC 61851
- ISO: 15118
- Ausführung Energiezähler: ME, MID
- Nennstrom: 32 A
- PV-Überschussladen: Ja
- Kommunikation PV-Systeme: Fronius, Kostal, SMA, RCT
- Schutzart IP: IP 54
- Fehlerstromschutz DC max.: 6 mA/DC
- Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung
- Breite: 400 mm
- Höhe: 477 mm
- Tiefe: 164 mm
- Produktgewicht (per Stück): 8140 g
- Lieferumfang: Wallbox,, Befestigungsmaterial (Schraube und Dübel), Montageinfo, GSM-Modem (2G/3G/4G/WLAN), 5x RFID-Karten
- Mehr anzeigen ... Weniger anzeigen ...
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
Smartfähige Wallbox
- Die Ladestation ist zur Anbindung an PV-Systeme zur PV-Überschußladung geeignet
- Durch PV-Überschußladung kann man günstigen PV-Strom ins E-Auto laden
- Mit einem Smartmeter können weitere PV-Wechselrichterhersteller angebunden werden
Schlichtes und zeitloses Design mit intuitiver Bedienung
- Die Wallbox kann auf unterschiedlichsten Untergründen platziert werden
- Die Ladesteuerung und Visualisierung erfolgt über eine Weboberfläche
- Gute visuelle Sichtbarkeit des Lademodus durch LED-Anzeige
Mess- und Eichrechtskonform (ME-Konform)
Absicherung bauseitig durch einen Typ A 30 mA FI-Schutzschalter
Ladestrom zwischen 6 und 32 A einstellbar
Made in Germany
- Die Wallbox hat ein Blackout-Schutz, um das Hausstromnetz vor einem Ausfall bei Lastspitzen aufrecht zu erhalten
- Integrierter Fehlerstromschutzschalter DC
- Backendfähig über integriertes GSM-Modem (4G/5G/LTE)
Für den privaten und öffentlichen Bereich geeignet
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!