Akkuladeschränke mit Flügeltüren
Akkuladeschränke mit Flügeltüren - 1
Akkuladeschränke mit Flügeltüren - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akkuladeschränke mit Flügeltüren

Übersichtliche, saubere und sichere Lagerung von Akkuladegeräten und Akkumaschinen.

  • Farbe Korpus: Lichtgrau RAL 7035
  • Anzahl Schubladen: 1 STK
  • Traglast Schublade: 50 kg
  • Ausführung Schubladen: 1 Schublade, Kastenhöhe 70 mm / Fronthöhe 90 mm
  • Anzahl Fachböden: 3 STK
  • Traglast Fachboden: 50 kg
  • Anzahl Türen: 1
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Oberfläche: Pulverbeschichtet
  • Anzahl Steckdosenleisten: 3 STK
  • Anzahl Steckdosen: 18 Stück
  • Eingangsspannung: 400 V
  • Position Stromzufuhr: Rechts
  • Prüfzeichen: CE

Artikelbeschreibung lesen

In 16 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) Farbe Tür Ausführung Türe Anzahl VE
Preis/VE
0957355030
AS11 1000 x 500 x 1030 mm Verkehrsrot RAL 3020 Doppelflügeltüre
1 St.
0957355031
AS11 1000 x 500 x 1030 mm Enzianblau RAL 5010 Doppelflügeltüre
1 St.
0957355032
AS11 1000 x 500 x 1030 mm Lichtgrau RAL 7035 Doppelflügeltüre
1 St.
0957355034
AS11 1000 x 500 x 1030 mm Verkehrsgrau A RAL 7042 Doppelflügeltüre
1 St.
0957355040
AS12 1000 x 500 x 1030 mm Verkehrsrot RAL 3020 Doppelflügeltüre mit Sichtfenster
1 St.
0957355041
AS12 1000 x 500 x 1030 mm Enzianblau RAL 5010 Doppelflügeltüre mit Sichtfenster
1 St.
0957355042
AS12 1000 x 500 x 1030 mm Lichtgrau RAL 7035 Doppelflügeltüre mit Sichtfenster
1 St.
0957355044
AS12 1000 x 500 x 1030 mm Verkehrsgrau A RAL 7042 Doppelflügeltüre mit Sichtfenster
1 St.
0957355050
AS21 1000 x 500 x 1950 mm Verkehrsrot RAL 3020 Doppelflügeltüre
1 St.
0957355051
AS21 1000 x 500 x 1950 mm Enzianblau RAL 5010 Doppelflügeltüre
1 St.
0957355052
AS21 1000 x 500 x 1950 mm Lichtgrau RAL 7035 Doppelflügeltüre
1 St.
0957355054
AS21 1000 x 500 x 1950 mm Verkehrsgrau A RAL 7042 Doppelflügeltüre
1 St.
0957355060
AS22 1000 x 500 x 1950 mm Verkehrsrot RAL 3020 Doppelflügeltüre mit Sichtfenster
1 St.
0957355061
AS22 1000 x 500 x 1950 mm Enzianblau RAL 5010 Doppelflügeltüre mit Sichtfenster
1 St.
0957355062
AS22 1000 x 500 x 1950 mm Lichtgrau RAL 7035 Doppelflügeltüre mit Sichtfenster
1 St.
0957355064
AS22 1000 x 500 x 1950 mm Verkehrsgrau A RAL 7042 Doppelflügeltüre mit Sichtfenster
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
  • Kontrolle der Vollständigkeit und des Ladezustands durch zentrale Lagerung von Maschinen und Akkus

  • Verschließbare Flügeltüren sorgen für Schutz vor unberechtigtem Zugriff

  • Lüftungsschlitze gewährleisten eine optimale Luftzirkulation

  • Ausführung mit Sichtfenster ermöglicht Überblick über den Inhalt des Schrankes bei geschlossenen Türen

  • Sicherheit durch CE-Konformität, da Fachböden mit jeweils zugeordneten und separat abgesicherten Steckdosenleisten ausgestattet und Schrankgehäuse, Flügeltüren und Fachböden separat geerdet sind

  • Schublade und Fachboden ermöglichen Lagerung von Maschinen und Akkus

  • Komplett montiert und verkabelt inkl. externem Kabeleingang

  • Flügeltüren in unterschiedlichen Ausführungen und Farben erhältlich für individuelle Gestaltung des gewünschten Schrankes
Hinweis

Die Aufstellung des Akkuladeschrankes darf nur in trockenen Räumen erfolgen.


Es dürfen nur die Anzahl an Ladegeräten angeschlossen werden, wie vorgesehene Steckdosen zum Laden vorhanden sind.