Ladekabel Mode 3 T2/T2
Ladekabel Mode 3 T2/T2 - 1
Ladekabel Mode 3 T2/T2 - 2
Ladekabel Mode 3 T2/T2 - 3
Ladekabel Mode 3 T2/T2 - 4
Ladekabel Mode 3 T2/T2 - 5
Ladekabel Mode 3 T2/T2 - 6
Ladekabel Mode 3 T2/T2 - 7
Ladekabel Mode 3 T2/T2 - 8
Ladekabel Mode 3 T2/T2 - 9

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ladekabel Mode 3 T2/T2

Zum Laden von Elektro- oder Hybridfahrzeugen mit Typ-2-Schnittstelle

  • Stecker Ladestationseitig: Typ-2
  • Stecker Fahrzeugseitig: Typ-2
  • Schutzart IP: IP 44
  • Sonstige Norm: IEC 62196-1, IEC 62196-2

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nennstrom Ladeleistung Kabellänge Anzahl Phasen Anzahl VE
Preis/VE
0510650224
20 A 4.6 kW 4 m 1 STK
1 St.
0510650225
20 A 4.6 kW 5 m 1 STK
1 St.
0510650227
20 A 4.6 kW 7,5 m 1 STK
1 St.
0510650234
32 A 22 kW 4 m 3 STK
1 St.
0510650235
32 A 22 kW 5 m 3 STK
1 St.
0510650237
32 A 22 kW 7,5 m 3 STK
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
  • Kein ungewolltes Abrutschen bei Regen, Eis und schmierigen Händen dank Gummierungen an den Griffen

  • Weiches und flexibles Kabel auch bei starker Kälte

  • Leichte und besonders ergonomische Stecker

  • Schlaufe mit Klettband zum Bündeln und Aufhängen des Kabels

  • Kein Verkratzen des Fahrzeuglackes dank Abdeckkappe mit justierbarem Halteband

  • Optische Signalwirkung durch das rote Kabel