Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Induktive Ladestation 12V zum kabellosen Laden von Geräten mit Induktionsakkus
Zur sichtbaren Montage in Regalböden,
Schreibtischen, Arbeitsplatten oder Nachttischen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1936917.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4437132.jpg)
Ausführungen
- Kabelloses Laden ohne lästiges Ladekabel für Qi-zertifizierte Smartphones oder Tablet-PC´s
- Sichtbare Montage
- Für die Stromversorgung der Ladestation wird ein 12 V-Trafo mit einer Leistung von mindestens 20 W benötigt
- Ausgangsleistung: 2 A
- Einbohrdurchmesser 68 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!