Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ladegerät AL 60-12/18-AS-LI
Zum Laden der Akkus der Akku-Auspresspistolen AKP 12, AKP 18, der Akku-Fettpresse FP 12-A und der Akku-Tangential-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll HT.
- Typbezeichnung: AL 60-12/18-AS-LI
- Ausgangsspannung min./max.: 12-18 V
- Passende Akkus: 12 Volt, 18 Volt
- Frequenz min./max.: 50 / 60 Hz
- Ladestrom max.: 6 A
- Kabellänge: 180 cm
- Länge: 174 mm
- Breite: 149 mm
- Höhe: 75 mm
- Ausgangsspannung max.: 18 V
- Frequenz max.: 60 Hz
- Frequenz min.: 50 Hz
- Eingangsspannung max.: 220 V/AC
- Ladezeit: 60 min
- Temperatureinsatzbereich min./max.: -20 bis 45 °C
- Eingangsspannung min./max.: 240-220 V/AC
- Temperatureinsatzbereich max.: 45 °C
- Temperatureinsatzbereich min.: -20 °C
- Produktgewicht (per Stück): 780 g
- Ausgangsspannung min.: 12 V
- WEEE (Rücknahme gebrauchter Elektrogeräte): 5
- Nennspannung: 18 V/DC
- Mehr anzeigen ... Weniger anzeigen ...
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!