Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Lackversiegelung Perfekt
Langzeitversiegelung mit hohen Carnaubawachs-Anteil und Mikro Schleifkörpern für ein perfektes Finish.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Durch die effiziente 2in1 Formulierung werden in nur einem Arbeitsgang Hologramme sowie Mikrokratzer nachhaltig beseitigt und der Lack langanhaltend versiegelt.
- Tiefer Glanz
- Langanhaltender Schutz
- Enthält Micro-Schleifkörper die Hologramme dauerhaft entfernen
Wir empfehlen für die Verarbeitung unser orangenes Polierpad.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.Bitte das Technische Datenblatt beachten!
Vor Gebrauch gut schütteln. Lack gründlich reinigen und Kratzer sowie Lackirritationen durch Verwendung einer Politur beseitigen. Die Versiegelung gleichmäßig auf dem Polierpad verteilen und eine kleine Menge auf die zu bearbeitende Fläche geben. Polierpad eben auf die Stelle auflegen und Maschine starten. Mit leichtem Druck bei 1500–2000 U/min (rotativ) bzw. 2000–10000 U/min (exzentrisch) die Fläche bearbeiten. Poliermittelrückstände mit Mikrofasertuch entfernen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!