Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Lackmarker
Alle Farben sind bis 400 °C hitzebeständig. Die Farbe weiß ist bis 1000 °C noch sichtbar.
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
- Auch für dunkle und transparente Untergründe
- Wasserfest und abriebbeständig
- Lichtbeständig und wetterfest nach dem Trocknen
- Tinte beständig gegen Isoproponol, Ethanol und Motoröl
Stark deckende Markierungen auch auf glatten und porösen Oberflächen.
Optimal für die Verwendung in Hütten- und Schmiedewesen, Maschinenbau, Metallverarbeitung und Schweißtechnik.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!