Lackierschutzfolie Mask Plus
Lackierschutzfolie Mask Plus - 1
Lackierschutzfolie Mask Plus - 2
Lackierschutzfolie Mask Plus - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lackierschutzfolie Mask Plus

Hellgrau-transparente, mikroporendichte Premium-Abdeckfolie, die auch bei geringer Restfeuchtigkeit am Fahrzeug keine Fleckenbildung zulässt.

  • Werkstoff: PE - Polyethylen
  • Folienstärke: 16 µm

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite x Länge Ausführung Länge Breite Anzahl VE
Preis/VE
0818107500
5,0 m x 120 m Rollenware 120 m 5 m
1 St.
0818107400
4,0 m x 150 m Rollenware 150 m 4 m
1 St.
0818107600
6,0 m x 100 m Rollenware 100 m 6 m
1 St.
0818107640
4 m x 6,0 m Haube 6,0 m 4 m
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
Ausgezeichnete Lackhaftung


Lackreste und Overspray bleiben auf der Folie haften. Beeinträchtigung und Beschädigung der Lackierung werden dadurch ausgeschlossen.



Transparenz ermöglicht leichtes Erkennen der Konturen beim Schneiden



Sehr gute Schneidfähigkeit



Reißfest und hochflexibel


Klebeband Repositionierung möglich.



Mikroporendicht


  • Garantiert 100% Lackundurchlässig (kein Farbdurchschlag)

  • Keine Fleckenbildung bei geringer Restfeuchte am Fahrzeug


Statisch aufgeladen


Schmiegt sich fest am Fahrzeug an, vermindert Staubeinschlüsse.



Hitzebeständig bis 125°C


Infrarottrocknung problemlos möglich.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.