Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Lackierschlauch
Lackierschlauch - 1
Lackierschlauch - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lackierschlauch

Antistatischer und silikonfreier Druckluftschlauch für Lackierarbeiten. Komplett montiert.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Elektrischer Widerstand, R <=106 Ohm/m

  • Hohe Temperaturbeständigkeit von –40°C bis +95°C und gute Resistenz gegenüber Feuchtigkeit und Ozon

  • Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) bleibt bei jeder Witterung extrem elastisch und biegsam

  • Maximaler Betriebsdruck bei 20 bar sorgt für einen hohen Sicherheitsfaktor