Lackierkabinen-Schutzfolie 4 in 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lackierkabinen-Schutzfolie 4 in 1

4–lagige Schutzfolie für Lackierkabinen und Spot Repair Plätze

  • Werkstoff: PE - Polyethylen
  • Länge: 20 m
  • Breite: 2,10 m
  • Folienstärke: 12,5 µm
  • Temperaturbeständigkeit max.: 140 °C
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
Art.-Nr. Werkstoff Länge Breite Folienstärke Anzahl VE
Preis/VE
0992417260
PE - Polyethylen 20 m 2,10 m 12,5 µm
2 St.
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
  • Einmalige Anbringung und mehrfache Verwendung durch die 4–Lagen

  • Werterhalt der Lackierkabine auf Jahre hinaus

  • Optimaler Schutz vor Farb– und Lacknebel

  • Statisch aufgeladen – weniger Staubeinschlüsse und Nacharbeiten

  • Einfache und schnelle Montage sowie Demontage – mit nur einer Person

  • Lange Einsatzzeit – Je nach Lackieraufkommen kann jede der vier Lagen über einen längeren Zeitraum in der Lackierkabine verweilen.

  • Hitzebeständiges und rückstandslos ablösbares Klebeband

  • Silikonfrei

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.