Lackfinish-Sortiment

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lackfinish-Sortiment

113-teilig im System-Koffer 8.4.2 zum professionellen Bearbeiten von Lackoberflächen

  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 265 STK
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
Art.-Nr. Anzahl Teile im Sortiment/Set Anzahl VE
Preis/VE
5964089308
265 STK
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
Innovative Polituren auf Basis von Aluminiumoxid


  • Hervorragende Abtragsleistung

  • Schnellste Fehlstellenbearbeitung

  • Hoher Glanzgrad

  • Universell auf allen handelsüblichen Decklacksystemen einsetzbar


Neueste Polituren-Generation


Arbeiten auf dem aktuellen Stand der Technik



Sortiment


Bestens geeignet für den mobilen Einsatz



Inhalt:


  • 2 professionelle Fahrzeugpolituren (P10 + P30)

  • 100 Klettschleifblüten P2000 zum Beseitigen von Staubeinschlüssen und feinen Fehlstellen

  • 1 Schleifblock-Set (Schleifblock, Soft-Interface, Schleifblüten-Befeuchter)

  • 5 KFZ-Feinschleifscheiben P2000 zum Mattieren der Oberfläche

  • 2 Schleifpads "Orange", ∅ 90 mm

  • 1 Schleifpad "Grün", ∅ 90 mm

  • 1 Druckluftpoliermaschine mit Drehzahlregulierung

  • 1 Kletthaftteller, ∅ 75 mm
Hinweis

Bei trockenem Polierpad etwas mehr Politur verwenden. Polierreste mit einem Mikrofasertuch entfernen. Abschnittweise vorgehen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.