Lack-Retuschierstift
Lack-Retuschierstift - 1
Lack-Retuschierstift - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lack-Retuschierstift

Zum deckenden Nachfärben von Kanten oder Kratzern sowie zum Vorfärben von Schadstellen. Eine federnd gelagerte Stiftspitze sorgt für gleichmäßigen Lackfluss und damit optimale Ergebnisse.

  • Chemische Basis: Acrylharz
  • Dichte: 0,94 g/cm³
  • Dichte Bedingung: bei 20°C
  • Staubtrockenzeit min.: 1 min
  • Staubtrockenzeit max.: 2 min
  • Staubtrockenzeit Bedingung: abhängig von Raumtemperatur und Schichtstärke
  • Grifffestigkeit min.: 2 min
  • Grifffestigkeit max.: 5 min
  • Grifffestigkeit Bedingung: abhängig von Raumtemperatur und Schichtstärke
  • Flammpunkt min.: 19 °C
  • Zündtemperatur: 350 °C
  • Wasserlöslich: Nein
  • Lichtechtheit: Gut
  • Inhaltsgewicht: 11 g
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 99 Monate

Artikelbeschreibung lesen

In 15 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Chemische Basis Dichte Dichte Bedingung Anzahl VE
Preis/VE
0890403501
Signalweiß Acrylharz 0,94 g/cm³ bei 20°C
0890403502
Ahorn Acrylharz 0,94 g/cm³ bei 20°C
0890403503
Kiefer Acrylharz 0,94 g/cm³ bei 20°C
0890403504
Buche, hell Acrylharz 0,94 g/cm³ bei 20°C
0890403505
Erle Acrylharz 0,94 g/cm³ bei 20°C
0890403506
Kirschbaum Acrylharz 0,94 g/cm³ bei 20°C
0890403507
Birnbaum Acrylharz 0,94 g/cm³ bei 20°C
0890403508
Eiche, rustikal Acrylharz 0,94 g/cm³ bei 20°C
0890403509
Nussbaum Acrylharz 0,94 g/cm³ bei 20°C
0890403510
Tiefschwarz RAL 9005 ähnlich Acrylharz 0,94 g/cm³ bei 20°C
0890403514
Graubraun RAL 8019 Acrylharz 0,94 g/cm³ bei 20°C
0890403511
Verkehrsweiß RAL 9016 Acrylharz 0,94 g/cm³ bei 20°C
0890403512
Achatgrau RAL 7038 Acrylharz 0,94 g/cm³ bei 20°C
0890403513
Lichtgrau RAL 7035 Acrylharz 0,94 g/cm³ bei 20°C
0890403515
Reinweiß RAL 9010 Acrylharz 0,94 g/cm³ bei 20°C
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
Einfache und schnelle Anwendung


  • Kein Pinsel und Farbtopf notwendig

  • Sofort einsatzbereit und schnell trocknend


Große Farbauswahl


Passende Farbtöne für eine Vielzahl von Holzfarbtönen.



Gute Haftbarkeit


  • Haftet auf vielen Oberflächen, daher universell einsetzbar

  • Wisch- und kratzfest


Für den Innen- und Außenbereich geeignet

Hinweis

Die Lack-Retuschierstifte sind nicht nachfüllbar.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.