Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
LKW Druckluft Reinigungsset Basic 3-teilig
LKW Druckluft Reinigungsset Basic 3-teilig - 1
LKW Druckluft Reinigungsset Basic 3-teilig - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LKW Druckluft Reinigungsset Basic 3-teilig

Praktisches Standard-Ausblasset für die Reinigung von Fahrzeugkabinen bei LKW´s, Bussen und landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen ohne externer Luftversorgung. Entfernen von Staubablagerungen.
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
Das komplette Ausblasset kann mit dem mitgelieferten T-Steckverbinder an alle pneumatisch ausgestatteten Fahrersitze eingebunden werden.


Durch die Schnellverschlusskupplung in Schottausführung kann die Ausblaspistole auch an herkömmlichen Druckluftanschlüssen eingesetzt werden.



Lieferumfang:


  • Spiralschlauch aus Polyurethan (PU) ∅ 6 x 4 mm, 4 m Arbeitslänge max. 8 bar

  • T-Steckverbinder für 4 x 6 mm PU-Leitung

  • Schottkupplung Messing verchromt

  • Metallischer Knickschutz

  • Kunststoff Ausblaspistole mit Metallventil