LED_Unterbauleuchte UBL-230-4
LED_Unterbauleuchte UBL-230-4 - 1
LED_Unterbauleuchte UBL-230-4 - 2
LED_Unterbauleuchte UBL-230-4 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED_Unterbauleuchte UBL-230-4

Unterbauleuchte mit Verbindungskupplung und Befestigungsmaterial zur Beleuchtung von Regalen und Vitrinen in Küche, Vorratsraum und Keller. Zum Anschrauben.

  • Typbezeichnung: UBL-230-4
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Nennspannung: 230 V
  • Montageart: Clipmontage
  • Werkstoff Gehäuse: Aluminium
  • Oberfläche Gehäuse: Pulver beschichtet
  • Farbe Gehäuse: Weiß
  • Werkstoff Lichtscheibe: Kunststoff
  • Farbe Lichtscheibe: Weiß
  • Breite: 27,5 mm
  • Höhe: 35 mm
  • Anzahl LED: 1 Stck
  • Farbwiedergabeindex, Ra min.: 80
  • Schutzart IP: IP 20
  • Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Lebensdauer Leucht-/Glühmittel: 60000 h
  • Mit Schalter: Nein
  • Energieeffizenzklasse: A - A++
  • Lieferumfang: 1 x Leuchte inkl, Befetigungsmaterial/Montageclips und Verbindungskupplung

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Leistung Lichtfarbe Farbtemperatur Anzahl VE
Preis/VE
0976504350
278 mm 5 W Warmweiß (WW) 3000 K
1 St.
0976504351
538 mm 8 W Warmweiß (WW) 3000 K
1 St.
0976504352
838 mm 10 W Warmweiß (WW) 3000 K
1 St.
0976504353
1138 mm 14 W Warmweiß (WW) 3000 K
1 St.
0976504354
1438 mm 16 W Warmweiß (WW) 3000 K
1 St.
0976504355
278 mm 5 W Neutralweiß 4000 K
1 St.
0976504356
538 mm 8 W Neutralweiß 4000 K
1 St.
0976504357
838 mm 10 W Neutralweiß 4000 K
1 St.
0976504358
1138 mm 14 W Neutralweiß 4000 K
1 St.
0976504359
1438 mm 16 W Neutralweiß 4000 K
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
Diese hochwertige LED-Unterbauleuchte (230 V) mit weißem Aluminiumgehäuse zum Anschrauben ist eine effiziente Energiesparalternative für T5-Leuchtstoffleuchten. Mit ihrem sehr breiten Abstrahlwinkel von 170° und einer hohen Lichtstärke ist sie die ideale Wahl zur Beleuchtung von Regalen und Vitrinen in Küche, Vorratsraum und Keller. Im Lieferumfang enthalten sind Befestigungsmaterial und eine Verbindungskupplung. Erhältlich in fünf Längen zwischen 278 und 1.438 mm, jeweils in Neutralweiß (4000 K) oder Warmweiß (3000 K).

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!