Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Warnleuchte 360 Grad
Stabiles und bruchsicheres Lampengehäuse mit komfortablem Tragegriff
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Robuste und einfach austauschbare Elektronik
- Halbierung des Batteriewechselaufwandes bei Betrieb mit 2 Batterien im Vergleich zu Leuchten mit einer Batterie
- Betrieb auch mit einer Batterie möglich ohne Änderung der Betriebshelligkeit, nur die Dauer der Beleuchtung halbiert sich
- Leichter Batteriewechsel ohne komplette Demontage der Lampe möglich
- Umschaltmöglichkeit Blink-/Dauerlicht (Blinklicht nicht vorschriftsmäßig)
- Beliebiges Einsetzen der Batterie durch 5-fach-Stromkontakte
Lieferung ohne Batterien, Lampenhalter und Lampenschlüssel
- BASt-geprüft nach TL-Warnleuchten 90 − WL8 (entspricht DIN EN 12352 – L1)
- BASt-Prüfnummer: V3-002/2023
Für die RSA21 konforme Absicherung von Geh-, Radwegen und Fußgängerzonen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!