Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Geprüft nach §53a Abs. 1StVZO TA Nr.19
- Bedienfreundlicher Drehschalter (Aus, Test, Blink-, Dauerlicht)
- Leuchtdauer: Blinklicht ≥ 150 Stunden, Dauerlicht ≥ 5 Stunden
- Die eingesetzte Elektronik (Boost-Converter) sorgt für eine gleichmäßige Leuchtstärke über die gesamte Betriebsdauer und für die optimale Nutzung der Batteriekapazität
- 4 ausziehbare Standfüße für bessere Standfestigkeit
- Kompakte Bauform – für Handschuhfach geeignet
- Made in Germany
- Batterien nicht im Lieferumfang
- Geprüfte Batterien: VARTA Typ 4920/4020, DURACELL Typ MN 1300
Zur vorschriftsmäßigen Absicherung von liegengebliebenen Fahrzeugen (LKW, Busse, Wohnmobile, PKW, etc.)
Testfunktion: Drehschalter in Teststellung halten. Setzt das Blinklicht für mehr als 2 Sekunden aus sollten die Batterien gewechselt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!