Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Warn- und Bakenleuchte
BASt-geprüfte Lampe mit bruchsicherem Gehäuse und komfortablem Tragegriff
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Extrem lange Lebensdauer
- Je Leuchtrichtung nur eine LED, dadurch geringer Stromverbrauch
- Halbierung des Batteriewechselaufwands bei Betrieb mit zwei Batterien
- Betrieb auch mit einer Batterie möglich
- Batteriewechsel ohne komplette Demontage der Lampe möglich
- Dämmerungsautomatik
- Umschaltmöglichkeit zwischen Blink- und Dauerlicht
- Beliebiges Einsetzen der Batterie durch 3-fach Stromabnahmeleiste
- Effektiver Lichtaustritt 180 mm
Lieferung ohne Batterien, Lampenhalter und Lampenschlüsse.
- BASt-geprüft, gemäß TL
- Entspricht EN 12352 – L6
- Rote Leuchten bei Vollsperrungen und auf Absturzsicherungen
- Gelbe Leuchten bei Teilsperrungen und auf Leitbaken
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!