LED Unterbauleuchte
LED Unterbauleuchte - 1
LED Unterbauleuchte - 2
LED Unterbauleuchte - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED Unterbauleuchte

Zur Beleuchtung von Wohn- und Arbeitsraum, Schaufenster, Vitrinen, Museen und Ausstellungen

  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Nennspannung: 12 V/DC
  • Montageart: Zum Anschrauben
  • Werkstoff Gehäuse: Edelstahl
  • Leistung: 2.7 W
  • Anzahl LED: 15 STK
  • Lichtfarbe: Warmweiß (WW)
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Länge: 100 mm
  • Breite: 93 mm
  • Höhe: 43 mm
  • Anschlussart: Stecksystem LED A
  • Kabellänge: 1,8 m
  • Schutzart IP: IP 20
  • Schutzklasse: Schutzklasse III / Schutzkleinspannung
  • Lichtstrom: 150 lm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Mit Schalter Leuchtmitteltyp Nennspannung Montageart Anzahl VE
Preis/VE
0976501007
Ja LED 12 V/DC Zum Anschrauben
1 St.
0976501009
Nein LED 12 V/DC Zum Anschrauben
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Leuchte mit Klemmbefestigung



Lieferumfang:


  • 1 x LED Unterbauleuchte inkl. Edelstahlgehäuse

  • 1 x 1,8 m Anschlussleitung

  • 1 x LED A-Stecker

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!