LED-Unterbauleuchte UBL-24-6-D Set
LED-Unterbauleuchte UBL-24-6-D Set - 1
LED-Unterbauleuchte UBL-24-6-D Set - 2
LED-Unterbauleuchte UBL-24-6-D Set - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Unterbauleuchte UBL-24-6-D Set

Zur Beleuchtung von Regalen- und Vitrinen in Küche und Wohnzimmer. Zum Anschrauben.

  • Typbezeichnung: UBL-24-6-D-SET
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Anzahl Leuchten: 2 STK
  • Nennspannung: 24 V
  • Montageart: Zum Anschrauben
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Farbe Gehäuse: Edelstahlfarben
  • Werkstoff Lichtscheibe: Kunststoff
  • Farbe Lichtscheibe: Weiß
  • Leistung: 6 W
  • Anzahl LED: 54 STK
  • Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI): 82
  • Länge: 210 mm
  • Breite: 110 mm
  • Höhe: 8,5 mm
  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 4 STK
  • Anschlussart: Stecksystem LD2
  • Kabellänge: 2500 mm
  • Schutzart IP: IP 20
  • Schutzklasse: Schutzklasse III / Schutzkleinspannung
  • Lebensdauer Leucht-/Glühmittel: 50000 h
  • Lichtstrom: 390 lm
  • Mit Schalter: Ja
  • Energieeffizienzklasse: A - A++
  • Lieferumfang: 2 x LED-Unterbauleuchte UBL-24-6, 1 x Sonar-Dimm-Controller, 1 x Trafo 24V/30W

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Lichtfarbe Farbtemperatur Typbezeichnung Leuchtmitteltyp Anzahl VE
Preis/VE
0976504332
Warmweiß (WW) 3000 K UBL-24-6-D-SET LED
1 St.
0976504333
Neutralweiß (NW) 4000 K UBL-24-6-D-SET LED
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
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!