LED-Unterbauleuchte UBL-24-4 zum Unterschrauben unter Regalböden oder Ober-/Hängeschränke
LED-Unterbauleuchte UBL-24-4 zum Unterschrauben unter Regalböden oder Ober-/Hängeschränke - 1
LED-Unterbauleuchte UBL-24-4 zum Unterschrauben unter Regalböden oder Ober-/Hängeschränke - 2
LED-Unterbauleuchte UBL-24-4 zum Unterschrauben unter Regalböden oder Ober-/Hängeschränke - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Unterbauleuchte UBL-24-4 zum Unterschrauben unter Regalböden oder Ober-/Hängeschränke

Sehr flache Unterbauleuchte komplett aus Aluminim

  • Typbezeichnung: UBL-24-4
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Nennspannung: 24 V
  • Montageart: Zum Anschrauben
  • Werkstoff Gehäuse: Aluminium
  • Oberfläche Gehäuse: Eloxiert
  • Farbe Gehäuse: Aluminiumfarben
  • Werkstoff Lichtscheibe: Kunststoff
  • Farbe Lichtscheibe: Weiß
  • Leistung: 5 W
  • Anzahl LED: 24 STK
  • Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI): 80
  • Länge: 190 mm
  • Breite: 70 mm
  • Höhe: 4 mm
  • Anschlussart: Stecksystem LD2
  • Kabellänge: 2000 mm
  • Schutzart IP: IP 20
  • Schutzklasse: Schutzklasse III / Schutzkleinspannung
  • Lebensdauer Leucht-/Glühmittel: 30000 h
  • Energieeffizienzklasse: A - A++

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Lichtfarbe Farbtemperatur Lichtstrom Beleuchtungss... Anzahl VE
Preis/VE
0976505100
Neutralweiß (NW) 4000 K 400 lm 760 lx
1 St.
0976505101
Warmweiß (WW) 3000 K 375 lm 650 lx
1 St.
0976505102
Neutralweiß (NW) 4000 K 400 lm 760 lx
1 St.
0976505103
Warmweiß (WW) 3000 K 375 lm 650 lx
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Sehr flache Leuchte mit einer Höhe von nur 4 mm

  • Komplett aus hochwertigem Aluminium gefertigt

  • Einfache Schraubmontage, keine Aufwendungen Bohrungen bzw. Fräsungen notwendig

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!