LED-Unterbauleuchte UBL-24-3-Set zum Anschrauben
LED-Unterbauleuchte UBL-24-3-Set zum Anschrauben - 1
LED-Unterbauleuchte UBL-24-3-Set zum Anschrauben - 2
LED-Unterbauleuchte UBL-24-3-Set zum Anschrauben - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Unterbauleuchte UBL-24-3-Set zum Anschrauben

Zur Beleuchtung von Regalen und Vitrinen in Küche und Wohnzimmer

  • Typbezeichnung: UBL-24-3-SET
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Anzahl Leuchten: 3 STK
  • Nennspannung: 24 V
  • Montageart: Zum Anschrauben
  • Werkstoff Gehäuse: Aluminium
  • Oberfläche Gehäuse: Eloxiert
  • Farbe Gehäuse: Aluminiumfarben
  • Werkstoff Lichtscheibe: Kunststoff
  • Farbe Lichtscheibe: Weiß
  • Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI): 95
  • Länge: 250 mm
  • Breite: 15 mm
  • Höhe: 8 mm
  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 4 STK
  • Anschlussart: Stecksystem LD2
  • Kabellänge: 2500 mm
  • Schutzart IP: IP 20
  • Schutzklasse: Schutzklasse III / Schutzkleinspannung
  • Lebensdauer Leucht-/Glühmittel: 60000 h
  • Lichtstrom: 250 lm
  • Mit Schalter: Nein
  • Lieferumfang: 3 x Unterbauleuchte , 1 x Trafo 24V/15W

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Lichtfarbe Farbtemperatur Typbezeichnung Leuchtmitteltyp Anzahl VE
Preis/VE
0976504313
Warmweiß (WW) 3000 K UBL-24-3-SET LED
1 St.
0976504314
Neutralweiß (NW) 4000 K UBL-24-3-SET LED
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
  • Set umfasst 3 Unterbauleuchten und einen Trafo

  • Durch ihre filigrane Stabform lassen sich diese Unterbauleuchten unauffällig unter Oberschränken oder in Regalen und Vitrinen anbringen

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!