Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Unterbauleuchte UBL-24-10
Flache LED-Leuchte 24 V aus Metall
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Gleichmäßige und dezente Ausleuchtung
- Homogenes Flächenlicht, keine sichtbaren Lichtpunkte
Hohes Maß an Individualität
- Lieferbar in den Farben Aluminiumfarben und Schwarz
- In unterschiedlichen Lichtfarben erhältlich: Warmweiß (3000 K) und Neutralweiß (4000 K)
- Ausführungen mit und ohne IR-Dimmer erhältlich
Ausführungen mit Dimmer für noch mehr Flexibilität
- Bei den Ausführungen mit IR-Dimmer können weitere Leuchten ohne IR-Dimmer angeschlossen werden
- Mit dem Dimmer lassen sich die Leuchte und weitere angeschlossene Leuchten berührungslos schalten und dimmen
- Durch die Memoryfunktion bleibt der eingestellte Dimmzustand auch nach einer Netztrennung erhalten
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!