LED-Unterbauleuchte UBL-24-1-EW Set zum Anschrauben
LED-Unterbauleuchte UBL-24-1-EW Set zum Anschrauben - 1
LED-Unterbauleuchte UBL-24-1-EW Set zum Anschrauben - 2
LED-Unterbauleuchte UBL-24-1-EW Set zum Anschrauben - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Unterbauleuchte UBL-24-1-EW Set zum Anschrauben

Zur Beleuchtung von Regalen und Vitrinen in Küche und Wohnzimmer

  • Typbezeichnung: UBL-24-1-EW-SET
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Anzahl Leuchten: 3 STK
  • Nennspannung: 24 V
  • Montageart: Zum Anschrauben
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Farbe Gehäuse: Edelstahlfarben
  • Werkstoff Lichtscheibe: Kunststoff
  • Farbe Lichtscheibe: Weiß
  • Leistung: 5 W
  • Anzahl LED: 70 STK
  • Lichtfarbe: Einstellbares weiß (EW)
  • Farbtemperatur min.: 2700 K
  • Farbtemperatur max.: 5000 K
  • Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI): 85
  • Länge: 180 mm
  • Breite: 70 mm
  • Höhe: 11 mm
  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 5 STK
  • Anschlussart: Stecksystem LD2
  • Kabellänge: 2400 mm
  • Schutzart IP: IP 20
  • Schutzklasse: Schutzklasse III / Schutzkleinspannung
  • Lebensdauer Leucht-/Glühmittel: 60000 h
  • Lichtstrom: 285 lm
  • Mit Schalter: Ja
  • Energieeffizienzklasse: A - A++
  • Lieferumfang: 3 x LED,Unterbauleuchte UBL-24-1-EW, 1 x Funk-Dimm-Controller mit Anbau-Funkfernbedienung, 1 x Trafo 24V/30W
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Leuchtmitteltyp Anzahl Leuchten Nennspannung Anzahl VE
Preis/VE
0976504325
UBL-24-1-EW-SET LED 3 STK 24 V
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
  • Set umfasst 3 Unterbauleuchten, 1 Trafo und einen Funk- Farb- und Dimmcontroller inkl Fernbedienung

  • Die rechteckigen Unterbauleuchten aus Kunststoff besitzen ein homogenes Flächenlicht ohne sichtbare Lichtpunkte

  • Über die Fernbedienung lassen sich die Leuchten einfach an- und ausschalten, dimmen und in der Farbtemperatur stufenlos zwischen 2700 und 5000 K einstellen

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!