Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Unterbauleuchte UBL-230-3 zum Anschrauben
Zur Beleuchtung von Regalen und Vitrinen in Küche, Vorratsraum und Keller
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Mit 1 Miniverbinder und Befestigungsmaterial
- Stabförmige LED-Unterbauleuchte zum Anschluss dirkt an 230V Es wird kein zusätzlicher Trafo benötigt
- Energiesparalternative zu T5-Leuchtstoffleuchten
- Leuchten lassen sich Verbindungsstücke (im Lieferumfang enthalten) oder über Verbindungsleitungen (optional) einfach aneinanderstecken und verlängern
- Zur Schraub- oder Clipmontage Notwendiges Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!