Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Unterbauleuchte UBL-230-2 zum Anschrauben, mit Schalter
Zur Beleuchtung von Regalen, Vitrinen und Oberschränken in der Küche
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Hochwertige, kompakte und flache Unterbauleuchte aus Aluminium
- Anschluss erfolgt direkt an 230V Es wird kein zusätzlicher Trafo benötigt
- Einfache Montage über Anschraublöcher, welche über mitgelieferte Abdeckkappen fast unsichtbar verschlossen werden
- Mit in der Leuchte integriertem Schalter
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!