Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Unterbauleuchte UBL-230-1
Einfache und flexible Montage mit Clipbefestigung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Stabförmige LED-Unterbauleuchte aus Aluminium
- Es wird kein zusätzlicher Trafo benötigt
- LED-Leuchtenkörper um 180° drehbar wodurch eine optimale Ausleuchtung gewährleistet ist
- Minimale Leuchtenabstände bei Verlängerung der Leuchten
- Nachträgliches Entfernen der Leuchten aus dem Lichtband durch senkrechtes Stecksystem möglich
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!