Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Unterbauleuchte UBL-12-4
LED-Unterbauleuchte zur Beleuchtung von Glas-Regalen und -Vitrinen. Zum Stecken.
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
Diese sehr flache LED-Unterbauleuchte (12 V) aus silbergrauem Kunststoff eignet sich mit einem Abstrahlwinkel von 60° hervorragend zur fokussierten Beleuchtung von Glas-Regal- und Vitrinenböden. Sie leuchtet nach oben und unten mit einstellbarer weißer Lichtfarbe (2700-6500 K). Mittels Ausschnitt lässt sie sich in ein Glastablar integrieren oder mit Klemmfedern darunter spannen.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!