Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Unterbauleuchte UBL-12-2
Hochwertige LED-Leuchte 12 V mit exklusivem Design
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
Durchschnittliche Lebensdauer von 30.000 Stunden
Sehr langlebige 72 x 67 mW LED's
Stufenlose regulierbare Farbtemperatur
Warmweiß zu kaltweiß
Einfache Montage mit Clipbefestigung
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!