LED-Unterbauleuchte UBL-12-1 zum Anschrauben
LED-Unterbauleuchte UBL-12-1 zum Anschrauben - 1
LED-Unterbauleuchte UBL-12-1 zum Anschrauben - 2
LED-Unterbauleuchte UBL-12-1 zum Anschrauben - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Unterbauleuchte UBL-12-1 zum Anschrauben

Flache LED-Unterbauleuchte

  • Typbezeichnung: UBL-12-1
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Nennspannung: 12 V
  • Montageart: Zum Anschrauben
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Werkstoff Lichtscheibe: Kunststoff
  • Farbe Lichtscheibe: Weiß
  • Leistung: 5.5 W
  • Anzahl LED: 120 STK
  • Lichtfarbe: Einstellbares weiß (EW)
  • Farbtemperatur min.: 2700 K
  • Farbtemperatur max.: 6500 K
  • Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI): 80
  • Länge: 188 mm
  • Breite: 105 mm
  • Höhe: 11 mm
  • Anschlussart: Stecksystem LED A
  • Kabellänge: 2000 mm
  • Schutzart IP: IP 20
  • Schutzklasse: Schutzklasse III / Schutzkleinspannung
  • Lebensdauer Leucht-/Glühmittel: 30000 h
  • Lichtstrom: 300 lm
  • Beleuchtungsstärke: 980 lx
  • Energieeffizienzklasse: A - A++

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Gehäuse Mit Schalter Lieferumfang Typbezeichnung Anzahl VE
Preis/VE
0976502100
Edelstahlfarben Nein 1 x Unterbauleuchte mit Anschlussleitung 2000 mm UBL-12-1
1 St.
0976502101
Weiß Nein 1 x Unterbauleuchte mit Anschlussleitung 2000 mm UBL-12-1
1 St.
0976502102
Edelstahlfarben Ja 1 x Unterbauleuchte mit IR-Schalter mit Anschluss- und Verbindungsleitung 2000 mm UBL-12-1
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Lichtstarke LED-Flächenleuchte

  • Homogene Ausleuchtung

  • Dimmbar mit stufenlos regelbarer Farbtemperatur

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!