LED-Unterbauleuchte Stick II
LED-Unterbauleuchte Stick II - 1
LED-Unterbauleuchte Stick II - 2
LED-Unterbauleuchte Stick II - 3
LED-Unterbauleuchte Stick II - 4
LED-Unterbauleuchte Stick II - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Unterbauleuchte Stick II

Zum Anschrauben/Aufclipsen. Zur Beleuchtung von Regalen- und Vitrinen, für Oberschränke in der Küche

  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Montageart: Zum Aufclipsen
  • Werkstoff Gehäuse: Aluminium
  • Farbe Gehäuse: Aluminiumfarben
  • Breite: 11 mm
  • Höhe: 11 mm
  • Einbautiefe: 12 mm
  • Anschlussart: Stecksystem LD2
  • Schutzart IP: IP 20
  • Schutzklasse: Schutzklasse III / Schutzkleinspannung
  • Lebensdauer Leucht-/Glühmittel: 60000 h
  • Energieeffizienzklasse: A - A++
  • Lieferumfang: 1 x LED-Stick, 1 x Montageclip-Set

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Leistung Anzahl LED Lichtfarbe Farbtemperatur Anzahl VE
Preis/VE
0976500760
1.6 W 24 STK Neutralweiß (NW) 4000 K
1 St.
0976500761
2.4 W 36 STK Neutralweiß (NW) 4000 K
1 St.
0976500762
0.8 W 8 STK Neutralweiß (NW) 4000 K
1 St.
0976500770
1.6 W 24 STK Warmweiß (WW) 3000 K
1 St.
0976500771
2.4 W 36 STK Warmweiß (WW) 3000 K
1 St.
0976500772
0.8 W 8 STK Warmweiß (WW) 3000 K
1 St.
0976500780
1.6 W 24 STK Kaltweiß (CW) 5000 K
1 St.
0976500781
2.4 W 36 STK Kaltweiß (CW) 5000 K
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Kein UV-Anteil im Licht

  • Zur Verlängerung der Sticks werden diese einfach ineinander gesteckt

  • Einfache Montage durch Montageclips
Hinweis

Mit Anschlusszubehör dimmbar

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!